€ 13,54/ stukexcl. btw
€ 16,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,54 | - |
10+ | € 11,45 | 15.44% |
25+ | € 10,21 | 24.56% |
50+ | € 9,39 | 30.67% |
100+ | € 8,74 | 35.44% |
250+ | € 8,34 | 38.39% |
500+ | € 7,91 | 41.54% |
1000+ | € 7,70 | 43.16% |
2500+ | € 7,51 | 44.56% |
5000+ | € 7,30 | 46.11% |
10000+ | € 7,08 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 028/036 X 30 - 044 X 4 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
D1 | 44 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |