Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 44 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 36 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441542
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,97/ stukexcl. btw

€ 13,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,97

-

10+

€ 9,29

15.32%

25+

€ 8,27

24.68%

50+

€ 7,60

30.74%

100+

€ 7,11

35.24%

250+

€ 6,75

38.53%

500+

€ 6,41

41.56%

1000+

€ 6,25

43.03%

2500+

€ 6,08

44.59%

5000+

€ 5,92

46.06%

10000+

€ 5,75

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 028/036 X 22 - 044 X 4
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
36 mm
D1
44 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm