€ 9,72/ stukexcl. btw
€ 11,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,72 | - |
10+ | € 8,22 | 15.44% |
25+ | € 7,32 | 24.73% |
50+ | € 6,73 | 30.79% |
100+ | € 6,27 | 35.48% |
250+ | € 5,99 | 38.42% |
500+ | € 5,68 | 41.54% |
1000+ | € 5,54 | 43.01% |
2500+ | € 5,37 | 44.77% |
5000+ | € 5,23 | 46.24% |
10000+ | € 5,08 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 028/033 X 36 - 038 X 2.5 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 38 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 33 mm |
D1 | 38 mm |
B | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |