Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 38 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 33 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441540
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,30

-

10+

€ 6,18

15.36%

25+

€ 5,51

24.48%

50+

€ 5,06

30.60%

100+

€ 4,73

35.16%

250+

€ 4,49

38.41%

500+

€ 4,28

41.41%

1000+

€ 4,16

42.97%

2500+

€ 4,04

44.66%

5000+

€ 3,94

45.96%

10000+

€ 3,83

47.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 028/033 X 22 - 038 X 2.5
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
38 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
33 mm
D1
38 mm
B
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm