Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 45 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 35 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441538
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 15,94/ stukexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,94

-

10+

€ 13,49

15.38%

25+

€ 12,02

24.61%

50+

€ 11,05

30.69%

100+

€ 10,31

35.34%

250+

€ 9,81

38.44%

500+

€ 9,34

41.42%

1000+

€ 9,07

43.09%

2500+

€ 8,84

44.58%

5000+

€ 8,60

46.07%

10000+

€ 8,34

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/035 X 30 - 045 X 5
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
45 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm