€ 14,25/ stukexcl. btw
€ 17,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,25 | - |
10+ | € 12,07 | 15.33% |
25+ | € 10,74 | 24.67% |
50+ | € 9,86 | 30.80% |
100+ | € 9,22 | 35.33% |
250+ | € 8,77 | 38.47% |
500+ | € 8,34 | 41.47% |
1000+ | € 8,12 | 43.00% |
2500+ | € 7,89 | 44.67% |
5000+ | € 7,68 | 46.13% |
10000+ | € 7,46 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 025/035 X 25 - 045 X 5 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 45 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |