Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 45 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 35 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441536
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,83

-

10+

€ 9,17

15.35%

25+

€ 8,17

24.56%

50+

€ 7,51

30.70%

100+

€ 7,01

35.26%

250+

€ 6,68

38.33%

500+

€ 6,35

41.40%

1000+

€ 6,18

42.98%

2500+

€ 6,01

44.47%

5000+

€ 5,84

46.05%

10000+

€ 5,68

47.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/035 X 16 - 045 X 5
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
45 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm