Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 40 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441534
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,54

-

10+

€ 10,62

15.30%

25+

€ 9,45

24.62%

50+

€ 8,67

30.83%

100+

€ 8,10

35.38%

250+

€ 7,72

38.41%

500+

€ 7,34

41.44%

1000+

€ 7,13

43.18%

2500+

€ 6,94

44.70%

5000+

€ 6,75

46.21%

10000+

€ 6,56

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/032 X 35 - 040 X 4
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
40 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
40 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm