€ 11,26/ stukexcl. btw
€ 13,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,26 | - |
10+ | € 9,53 | 15.36% |
25+ | € 8,48 | 24.64% |
50+ | € 7,79 | 30.80% |
100+ | € 7,27 | 35.44% |
250+ | € 6,94 | 38.40% |
500+ | € 6,58 | 41.52% |
1000+ | € 6,41 | 43.04% |
2500+ | € 6,22 | 44.73% |
5000+ | € 6,06 | 46.16% |
10000+ | € 5,89 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 025/032 X 30 - 040 X 4 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
D1 | 40 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |