€ 11,40/ stukexcl. btw
€ 13,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,40 | - |
10+ | € 9,64 | 15.42% |
25+ | € 8,60 | 24.58% |
50+ | € 7,89 | 30.83% |
100+ | € 7,36 | 35.42% |
250+ | € 7,01 | 38.50% |
500+ | € 6,65 | 41.67% |
1000+ | € 6,49 | 43.08% |
2500+ | € 6,32 | 44.58% |
5000+ | € 6,13 | 46.25% |
10000+ | € 5,97 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 025/032 X 32 - 039 X 3.5 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 32 mm |
Flensdiameter | 39 mm |
Flensdikte | 3.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
D1 | 39 mm |
B | 3.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |