Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 39 mm Flens-Ø, 3.5 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441528
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,65

-

10+

€ 7,32

15.38%

25+

€ 6,51

24.73%

50+

€ 5,99

30.77%

100+

€ 5,59

35.38%

250+

€ 5,32

38.46%

500+

€ 5,06

41.43%

1000+

€ 4,92

43.08%

2500+

€ 4,80

44.51%

5000+

€ 4,66

46.15%

10000+

€ 4,51

47.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/032 X 20 - 039 X 3.5
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
3.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm