Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 39 mm Flens-Ø, 3.5 mm Flens-d., 32 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441527
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,63/ stukexcl. btw

€ 9,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,63

-

10+

€ 6,46

15.32%

25+

€ 5,75

24.66%

50+

€ 5,27

30.88%

100+

€ 4,92

35.49%

250+

€ 4,70

38.36%

500+

€ 4,47

41.47%

1000+

€ 4,35

42.96%

2500+

€ 4,23

44.58%

5000+

€ 4,11

46.08%

10000+

€ 3,99

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/032 X 16 - 039 X 3.5
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
39 mm
Flensdikte
3.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm