Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441526
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,58

-

10+

€ 7,27

15.28%

25+

€ 6,46

24.70%

50+

€ 5,94

30.79%

100+

€ 5,56

35.22%

250+

€ 5,27

38.54%

500+

€ 5,02

41.53%

1000+

€ 4,89

42.97%

2500+

€ 4,75

44.63%

5000+

€ 4,64

45.96%

10000+

€ 4,49

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/030 X 32 - 035 X 2.5
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
30 mm
D1
35 mm
B
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm