Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 30 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441525
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,36

-

10+

€ 6,22

15.48%

25+

€ 5,56

24.52%

50+

€ 5,11

30.58%

100+

€ 4,75

35.48%

250+

€ 4,54

38.32%

500+

€ 4,30

41.55%

1000+

€ 4,18

43.23%

2500+

€ 4,09

44.52%

5000+

€ 3,97

46.06%

10000+

€ 3,85

47.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 025/030 X 25 - 035 X 2.5
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
30 mm
D1
35 mm
B
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm