Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 36 mm Flens-Ø, 3.5 mm Flens-d., 29 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441523
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,35/ stukexcl. btw

€ 13,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,35

-

10+

€ 9,62

15.23%

25+

€ 8,58

24.44%

50+

€ 7,87

30.71%

100+

€ 7,34

35.31%

250+

€ 6,98

38.49%

500+

€ 6,65

41.42%

1000+

€ 6,46

43.10%

2500+

€ 6,30

44.52%

5000+

€ 6,13

46.03%

10000+

€ 5,94

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 022/029 X 36 - 036 X 3.5
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
36 mm
Flensdiameter
36 mm
Flensdikte
3.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
D1
36 mm
B
3.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm