€ 9,86/ stukexcl. btw
€ 11,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,86 | - |
10+ | € 8,34 | 15.41% |
25+ | € 7,44 | 24.57% |
50+ | € 6,82 | 30.83% |
100+ | € 6,37 | 35.45% |
250+ | € 6,06 | 38.54% |
500+ | € 5,75 | 41.71% |
1000+ | € 5,61 | 43.16% |
2500+ | € 5,46 | 44.61% |
5000+ | € 5,30 | 46.24% |
10000+ | € 5,16 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 022/029 X 28 - 036 X 3.5 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Breedte | 28 mm |
Flensdiameter | 36 mm |
Flensdikte | 3.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
D1 | 36 mm |
B | 3.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |