Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 34 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441518
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,88

-

10+

€ 7,53

15.19%

25+

€ 6,70

24.60%

50+

€ 6,16

30.70%

100+

€ 5,75

35.29%

250+

€ 5,46

38.50%

500+

€ 5,21

41.39%

1000+

€ 5,06

42.99%

2500+

€ 4,92

44.60%

5000+

€ 4,80

45.99%

10000+

€ 4,66

47.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 022/028 X 30 - 034 X 3
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
34 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
D1
34 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm