Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 33 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441520
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,57/ stukexcl. btw

€ 12,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,57

-

10+

€ 8,93

15.54%

25+

€ 7,96

24.71%

50+

€ 7,32

30.82%

100+

€ 6,82

35.49%

250+

€ 6,51

38.45%

500+

€ 6,18

41.60%

1000+

€ 6,01

43.13%

2500+

€ 5,84

44.74%

5000+

€ 5,68

46.27%

10000+

€ 5,54

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 022/028 X 40 - 033 X 4
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
33 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
D1
33 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm