€ 8,96/ stukexcl. btw
€ 10,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,96 | - |
10+ | € 7,58 | 15.38% |
25+ | € 6,75 | 24.71% |
50+ | € 6,20 | 30.75% |
100+ | € 5,80 | 35.31% |
250+ | € 5,51 | 38.49% |
500+ | € 5,23 | 41.68% |
1000+ | € 5,11 | 42.95% |
2500+ | € 4,97 | 44.54% |
5000+ | € 4,83 | 46.13% |
10000+ | € 4,68 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 022/028 X 30 - 033 X 4 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 33 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
D1 | 33 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |