Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 33 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441516
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,01

-

10+

€ 6,77

15.42%

25+

€ 6,03

24.67%

50+

€ 5,56

30.60%

100+

€ 5,18

35.35%

250+

€ 4,94

38.32%

500+

€ 4,68

41.52%

1000+

€ 4,56

43.06%

2500+

€ 4,45

44.48%

5000+

€ 4,32

46.03%

10000+

€ 4,18

47.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 022/028 X 25 - 033 X 4
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
33 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
D1
33 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm