€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,30 | - |
10+ | € 6,18 | 15.36% |
25+ | € 5,51 | 24.48% |
50+ | € 5,06 | 30.60% |
100+ | € 4,73 | 35.16% |
250+ | € 4,49 | 38.41% |
500+ | € 4,28 | 41.41% |
1000+ | € 4,16 | 42.97% |
2500+ | € 4,04 | 44.66% |
5000+ | € 3,94 | 45.96% |
10000+ | € 3,83 | 47.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 022/027 X 28 - 032 X 2.5 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 28 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
D1 | 32 mm |
B | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |