Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 27 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441513
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,37

-

10+

€ 5,40

15.22%

25+

€ 4,80

24.63%

50+

€ 4,42

30.60%

100+

€ 4,11

35.37%

250+

€ 3,92

38.36%

500+

€ 3,73

41.34%

1000+

€ 3,64

42.84%

2500+

€ 3,54

44.33%

5000+

€ 3,45

45.82%

10000+

€ 3,33

47.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 022/027 X 22 - 032 X 2.5
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
27 mm
D1
32 mm
B
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm