Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 22 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 27 mm Buiten-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:12441512
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,75

-

10+

€ 4,87

15.21%

25+

€ 4,32

24.79%

50+

€ 3,97

30.91%

100+

€ 3,71

35.54%

250+

€ 3,54

38.35%

500+

€ 3,35

41.65%

1000+

€ 3,28

42.98%

2500+

€ 3,18

44.63%

5000+

€ 3,09

46.28%

10000+

€ 2,99

47.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 022/027 X 18 - 032 X 2.5
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
18 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
22 mm
D
27 mm
D1
32 mm
B
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm