Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 35 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441511
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,86/ stukexcl. btw

€ 14,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,86

-

10+

€ 10,02

15.46%

25+

€ 8,93

24.68%

50+

€ 8,20

30.85%

100+

€ 7,65

35.50%

250+

€ 7,30

38.46%

500+

€ 6,92

41.67%

1000+

€ 6,75

43.11%

2500+

€ 6,56

44.71%

5000+

€ 6,37

46.31%

10000+

€ 6,20

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 020/028 X 35 - 035 X 4
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm