€ 10,64/ stukexcl. btw
€ 12,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,64 | - |
10+ | € 9,01 | 15.36% |
25+ | € 8,03 | 24.55% |
50+ | € 7,36 | 30.80% |
100+ | € 6,87 | 35.45% |
250+ | € 6,56 | 38.39% |
500+ | € 6,22 | 41.52% |
1000+ | € 6,06 | 43.04% |
2500+ | € 5,89 | 44.64% |
5000+ | € 5,73 | 46.16% |
10000+ | € 5,56 | 47.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 020/028 X 30 - 035 X 4 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |