€ 9,69/ stukexcl. btw
€ 11,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,69 | - |
10+ | € 8,20 | 15.39% |
25+ | € 7,32 | 24.51% |
50+ | € 6,73 | 30.59% |
100+ | € 6,27 | 35.29% |
250+ | € 5,97 | 38.43% |
500+ | € 5,68 | 41.37% |
1000+ | € 5,51 | 43.14% |
2500+ | € 5,37 | 44.61% |
5000+ | € 5,23 | 46.08% |
10000+ | € 5,08 | 47.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 020/028 X 25 - 035 X 4 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |