Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 26 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441503
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,53/ stukexcl. btw

€ 9,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,53

-

10+

€ 6,37

15.51%

25+

€ 5,68

24.59%

50+

€ 5,21

30.90%

100+

€ 4,87

35.31%

250+

€ 4,64

38.46%

500+

€ 4,40

41.61%

1000+

€ 4,28

43.25%

2500+

€ 4,16

44.77%

5000+

€ 4,04

46.41%

10000+

€ 3,94

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 020/026 X 25 - 032 X 3
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm