Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 26 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441501
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

10+

€ 5,04

15.61%

25+

€ 4,49

24.68%

50+

€ 4,13

30.73%

100+

€ 3,85

35.51%

250+

€ 3,66

38.69%

500+

€ 3,50

41.40%

1000+

€ 3,40

42.99%

2500+

€ 3,31

44.59%

5000+

€ 3,21

46.18%

10000+

€ 3,12

47.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 020/026 X 16 - 032 X 3
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm