€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,54 | - |
10+ | € 4,68 | 15.44% |
25+ | € 4,16 | 24.87% |
50+ | € 3,83 | 30.87% |
100+ | € 3,56 | 35.68% |
250+ | € 3,40 | 38.59% |
500+ | € 3,23 | 41.68% |
1000+ | € 3,14 | 43.40% |
2500+ | € 3,07 | 44.60% |
5000+ | € 2,97 | 46.31% |
10000+ | € 2,90 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 020/024 X 25 - 028 X 2 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
D1 | 28 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |