Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 28 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 24 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441498
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,80

-

10+

€ 4,07

15.25%

25+

€ 3,61

24.75%

50+

€ 3,33

30.69%

100+

€ 3,09

35.64%

250+

€ 2,95

38.61%

500+

€ 2,80

41.58%

1000+

€ 2,74

42.97%

2500+

€ 2,66

44.55%

5000+

€ 2,59

45.94%

10000+

€ 2,50

47.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 020/024 X 20 - 028 X 2
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
24 mm
D1
28 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm