€ 3,52/ stukexcl. btw
€ 4,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,52 | - |
10+ | € 2,97 | 15.41% |
25+ | € 2,64 | 24.86% |
50+ | € 2,42 | 31.08% |
100+ | € 2,26 | 35.68% |
250+ | € 2,17 | 38.38% |
500+ | € 2,04 | 41.89% |
1000+ | € 2,00 | 43.24% |
2500+ | € 1,95 | 44.59% |
5000+ | € 1,88 | 46.49% |
10000+ | € 1,83 | 47.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 020/024 X 12 - 028 X 2 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
D1 | 28 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |