Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 25 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441495
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,91

-

10+

€ 8,39

15.34%

25+

€ 7,46

24.74%

50+

€ 6,84

30.97%

100+

€ 6,39

35.47%

250+

€ 6,08

38.64%

500+

€ 5,80

41.51%

1000+

€ 5,63

43.14%

2500+

€ 5,49

44.58%

5000+

€ 5,32

46.31%

10000+

€ 5,18

47.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 018/025 X 35 - 032 X 4
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm