€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,56 | - |
10+ | € 5,54 | 15.51% |
25+ | € 4,94 | 24.64% |
50+ | € 4,54 | 30.72% |
100+ | € 4,23 | 35.51% |
250+ | € 4,04 | 38.41% |
500+ | € 3,83 | 41.59% |
1000+ | € 3,73 | 43.04% |
2500+ | € 3,64 | 44.49% |
5000+ | € 3,52 | 46.38% |
10000+ | € 3,42 | 47.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 018/025 X 16 - 032 X 4 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
D1 | 32 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |