Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 24 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441489
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,89

-

10+

€ 6,68

15.30%

25+

€ 5,94

24.70%

50+

€ 5,46

30.72%

100+

€ 5,08

35.54%

250+

€ 4,85

38.55%

500+

€ 4,61

41.57%

1000+

€ 4,49

43.01%

2500+

€ 4,37

44.58%

5000+

€ 4,26

46.02%

10000+

€ 4,11

47.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 018/024 X 30 - 030 X 3
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
D1
30 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm