€ 7,58/ stukexcl. btw
€ 9,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,58 | - |
10+ | € 6,41 | 15.41% |
25+ | € 5,73 | 24.44% |
50+ | € 5,25 | 30.70% |
100+ | € 4,89 | 35.46% |
250+ | € 4,66 | 38.60% |
500+ | € 4,45 | 41.35% |
1000+ | € 4,32 | 42.98% |
2500+ | € 4,21 | 44.49% |
5000+ | € 4,09 | 46.12% |
10000+ | € 3,97 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 018/024 X 28 - 030 X 3 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 28 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
D1 | 30 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |