Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 24 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441485
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,99

-

10+

€ 5,06

15.40%

25+

€ 4,51

24.60%

50+

€ 4,16

30.48%

100+

€ 3,88

35.24%

250+

€ 3,69

38.41%

500+

€ 3,50

41.59%

1000+

€ 3,42

42.86%

2500+

€ 3,33

44.44%

5000+

€ 3,23

46.03%

10000+

€ 3,14

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 018/024 X 12 - 030 X 3
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
D1
30 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm