Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441484
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,56

-

10+

€ 4,70

15.38%

25+

€ 4,18

24.79%

50+

€ 3,85

30.77%

100+

€ 3,59

35.38%

250+

€ 3,42

38.46%

500+

€ 3,26

41.37%

1000+

€ 3,16

43.08%

2500+

€ 3,09

44.44%

5000+

€ 2,99

46.15%

10000+

€ 2,90

47.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 018/022 X 28 - 026 X 2
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
28 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
D1
26 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm