€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,75 | - |
10+ | € 4,02 | 15.40% |
25+ | € 3,59 | 24.40% |
50+ | € 3,31 | 30.40% |
100+ | € 3,07 | 35.40% |
250+ | € 2,93 | 38.40% |
500+ | € 2,78 | 41.40% |
1000+ | € 2,71 | 43.00% |
2500+ | € 2,64 | 44.40% |
5000+ | € 2,57 | 46.00% |
10000+ | € 2,50 | 47.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 018/022 X 22 - 026 X 2 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
D1 | 26 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |