Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441482
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,56

-

10+

€ 3,88

15.00%

25+

€ 3,45

24.38%

50+

€ 3,16

30.63%

100+

€ 2,95

35.42%

250+

€ 2,80

38.54%

500+

€ 2,66

41.67%

1000+

€ 2,61

42.71%

2500+

€ 2,55

44.17%

5000+

€ 2,47

45.83%

10000+

€ 2,40

47.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 018/022 X 20 - 026 X 2
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
D1
26 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm