€ 5,56/ stukexcl. btw
€ 6,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,56 | - |
10+ | € 4,70 | 15.38% |
25+ | € 4,18 | 24.79% |
50+ | € 3,85 | 30.77% |
100+ | € 3,59 | 35.38% |
250+ | € 3,42 | 38.46% |
500+ | € 3,26 | 41.37% |
1000+ | € 3,16 | 43.08% |
2500+ | € 3,09 | 44.44% |
5000+ | € 2,99 | 46.15% |
10000+ | € 2,90 | 47.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 16 - 028 X 4 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |