€ 4,80/ stukexcl. btw
€ 5,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,80 | - |
10+ | € 4,07 | 15.25% |
25+ | € 3,61 | 24.75% |
50+ | € 3,33 | 30.69% |
100+ | € 3,09 | 35.64% |
250+ | € 2,95 | 38.61% |
500+ | € 2,80 | 41.58% |
1000+ | € 2,74 | 42.97% |
2500+ | € 2,66 | 44.55% |
5000+ | € 2,59 | 45.94% |
10000+ | € 2,50 | 47.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 12 - 028 X 4 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |