€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,70 | - |
10+ | € 6,51 | 15.43% |
25+ | € 5,80 | 24.69% |
50+ | € 5,32 | 30.86% |
100+ | € 4,97 | 35.43% |
250+ | € 4,73 | 38.52% |
500+ | € 4,49 | 41.60% |
1000+ | € 4,37 | 43.21% |
2500+ | € 4,26 | 44.69% |
5000+ | € 4,13 | 46.30% |
10000+ | € 4,02 | 47.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 32 - 028 X 3 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 32 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |