Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 28 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 22 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441479
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,39

-

10+

€ 6,25

15.42%

25+

€ 5,59

24.42%

50+

€ 5,13

30.59%

100+

€ 4,78

35.35%

250+

€ 4,56

38.30%

500+

€ 4,32

41.52%

1000+

€ 4,21

43.06%

2500+

€ 4,09

44.73%

5000+

€ 3,99

46.02%

10000+

€ 3,88

47.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 016/022 X 30 - 028 X 3
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
28 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm