€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,65 | - |
10+ | € 5,63 | 15.29% |
25+ | € 5,02 | 24.57% |
50+ | € 4,61 | 30.71% |
100+ | € 4,30 | 35.29% |
250+ | € 4,09 | 38.57% |
500+ | € 3,90 | 41.43% |
1000+ | € 3,78 | 43.14% |
2500+ | € 3,69 | 44.57% |
5000+ | € 3,59 | 46.00% |
10000+ | € 3,50 | 47.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 25 - 028 X 3 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |