€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,97 | - |
10+ | € 5,04 | 15.61% |
25+ | € 4,49 | 24.68% |
50+ | € 4,13 | 30.73% |
100+ | € 3,85 | 35.51% |
250+ | € 3,66 | 38.69% |
500+ | € 3,50 | 41.40% |
1000+ | € 3,40 | 42.99% |
2500+ | € 3,31 | 44.59% |
5000+ | € 3,21 | 46.18% |
10000+ | € 3,12 | 47.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 20 - 028 X 3 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |