€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
10+ | € 4,35 | 15.19% |
25+ | € 3,88 | 24.44% |
50+ | € 3,56 | 30.56% |
100+ | € 3,33 | 35.19% |
250+ | € 3,16 | 38.33% |
500+ | € 3,02 | 41.11% |
1000+ | € 2,93 | 42.96% |
2500+ | € 2,85 | 44.44% |
5000+ | € 2,78 | 45.74% |
10000+ | € 2,69 | 47.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 15 - 028 X 3 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |