Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441471
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,89

-

10+

€ 4,13

15.53%

25+

€ 3,69

24.66%

50+

€ 3,40

30.49%

100+

€ 3,16

35.34%

250+

€ 3,02

38.25%

500+

€ 2,85

41.75%

1000+

€ 2,78

43.11%

2500+

€ 2,71

44.66%

5000+

€ 2,64

46.02%

10000+

€ 2,57

47.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 016/020 X 25 - 024 X 2
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
D1
24 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm