€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
1368 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,13 | - |
10+ | € 3,50 | 15.40% |
25+ | € 3,12 | 24.60% |
50+ | € 2,88 | 30.34% |
100+ | € 2,69 | 34.94% |
250+ | € 2,55 | 38.39% |
500+ | € 2,42 | 41.38% |
1000+ | € 2,36 | 42.99% |
2500+ | € 2,28 | 44.83% |
5000+ | € 2,23 | 45.98% |
10000+ | € 2,17 | 47.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/020 X 20 - 024 X 2 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 20 mm |
D1 | 24 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |