Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441469
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,61/ stukexcl. btw

€ 4,37incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,61

-

10+

€ 3,07

15.00%

25+

€ 2,74

24.21%

50+

€ 2,50

30.79%

100+

€ 2,33

35.53%

250+

€ 2,23

38.16%

500+

€ 2,12

41.32%

1000+

€ 2,07

42.63%

2500+

€ 2,00

44.74%

5000+

€ 1,95

46.05%

10000+

€ 1,90

47.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 016/020 X 16 - 024 X 2
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
D1
24 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm