Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 27 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 21 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441466
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,44

-

10+

€ 6,30

15.33%

25+

€ 5,61

24.65%

50+

€ 5,13

31.03%

100+

€ 4,80

35.50%

250+

€ 4,56

38.70%

500+

€ 4,35

41.51%

1000+

€ 4,23

43.17%

2500+

€ 4,11

44.70%

5000+

€ 3,99

46.36%

10000+

€ 3,90

47.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 015/021 X 32 - 027 X 3
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
27 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
21 mm
D1
27 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm